| |
|
| Artikel-Nr.: 103-476556 Herst.-Nr.: 476556 EAN/GTIN: 4061753038241 |
| |
|
| | |
| Fahrbare Werkbank Serie 8000, Gestellbauweise, 1 Schublade, 1 Tür, Ablageboden, BxT 1500 x 700 mm.
Jederzeit mobil mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Mobil und spurtreu durch Lenk- und Bockrollen. Stabiles Schweißgestell mit Tiefenverstrebung oben und unten. Massive Arbeitsplatte aus Bucheriegeln mit Keilzinken-Verleimung. Optional mit rückseitigem Systemaufbau erweiterbar (Lochwand, Ablagen, Beleuchtung usw.).
4-Fuß-Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Massive Buche-Arbeitsplatte, 40 mm stark. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Plattentiefe 700 mm. Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Die Bockrollen sind an der linken Seite, die Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend). Flächenlast max. 450 kg. Lieferung komplett montiert. Schublade auf leichtgängigen Rollenführungen, 90% ausziehbar, Tragkraft 100 kg. Innen-BxT 491 x 560 mm. Flügeltüre mit selbstzuziehenden Federscharnieren. Öffnungswinkel 180°. Alu-Griffleiste mit Farb- und Beschriftungsstreifen. Unterbau-Container mit Zentralverschluss. BxT 580 x 650 mm.
Umfangreiches Zubehör wie Schubladeneinteilungen und rückseitige Systemaufbauten sowie andere Plattenarten finden Sie online unter Zubehör. Weitere Informationen: | | Plattenbreite: | 1500 mm | Plattentiefe: | 700 mm | Plattenart: | Buche-Massivholzplatte | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Schubladen: | 1 Stück | Schubladenhöhe: | 1x180 mm | Höhe: | 880 mm | Frontfarbe: | lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank ral 7035, eurokraft pro, 476556 49, fahrbar, Fahrbare Werkbank, Fahrbare Werkbänke, mobile Werkbank, mobile Werkbänke, Rolltisch, Rolltische, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische |
| | |
| |