| |
|
| Artikel-Nr.: 103-476560 Herst.-Nr.: 476560 EAN/GTIN: 4061753038289 |
| |
|
| | |
| Fahr- und absenkbare Werkbank, Gestellbauweise Serie 8000, 1 Schublade, 1 Tür, Ablageboden, BxT 1250 x 700 mm.
Mobil dank 2 Lenk- und 2 Bockrollen - standfest durch absenkbares Fahrgestell. Mit aus- und einklappbarem Fahrgestell (Exzenterhebel). Stationär bis 1250 kg belastbar. Problemloses Bewegen der Werkbank durch ausklappbares Fahrgestell. Massive Arbeitsplatte aus Bucheriegeln mit Keilzinken-Verleimung. Optional mit rückseitigem Systemaufbau erweiterbar (Lochwand, Ablagen, Beleuchtung usw.).
Massive Buche-Arbeitsplatte, 40 mm stark. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Plattentiefe 700 mm. Systemunterbau als 4-Fuß-Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Exzenterhebel (rechts). Bedienung des Exzenterhebels bis zu einer Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Exzenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Die Bockrollen sind an der linken Seite, die Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung). Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend). Pulverbeschichtung. Flächenlast max. 1250 kg (bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell). Lieferung komplett montiert. Schublade auf leichtgängigen Rollenführungen, 90% ausziehbar, Tragkraft 100 kg. Innen-BxT 491 x 560 mm. Flügeltür mit selbstzuziehenden Federscharnieren. Öffnungswinkel 180°. Alu-Griffleiste mit Farb- und Beschriftungsstreifen. Unterbau-Container mit Zentralverschluss. BxT 580 x 650 mm.
Umfangreiches Zubehör wie Schubladeneinteilungen und rückseitige Systemaufbauten sowie andere Plattenarten finden Sie online unter Zubehör. Weitere Informationen: | | Plattenbreite: | 1250 mm | Plattentiefe: | 700 mm | Plattenart: | Buche-Massivholzplatte | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Schubladen: | 1 Stück | Schubladenhöhe: | 1x180 mm | Höhe: | 880 mm | Frontfarbe: | lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, mobile werkbank eurokraft, eurokraft pro, 476560 49, fahrbar, Fahrbare Werkbank, Fahrbare Werkbänke, mobile Werkbank, mobile Werkbänke, Rolltisch, Rolltische, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke mit Fahreinrichtung, Werkbank mit Fahreinrichtung, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische |
| | |
| |