| |
|
| Artikel-Nr.: 103-478261 Herst.-Nr.: F00031 EAN/GTIN: 4250450409168 |
| |
|
| | |
| Trägerklemme, Greifbereich 75 - 230 mm, Tragfähigkeit 1000 kg.
Anschlagpunkte zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichsten Trägern durch flexible Klemmbereiche. Kurze Rüstzeit für Montage- und Reparaturarbeiten. Solide Stahlkonstruktion und verzinkte Spindel.
Die einfache und sichere Lösung für dringende Arbeiten sowie Montagen. Einfach die Spindel auf Trägermaß drehen, am Unterflansch des Trägers anbringen und zuschrauben. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Greifbereich: | 75 - 230 mm | Gewicht: | 4 kg | Produkttyp: | Klemmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 478261 49, Klemme, Klemmen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,61* | € 78,89* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,07* | € 80,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,97* | € 80,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,04* | € 83,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 68,31* | € 85,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|