Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Seilwinde, Steuerleitung 3 m, Tragfähigkeit 500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Seilwinde
Elektro-Seilwinde
Artikel-Nr.:
     103-478285
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     H62110
EAN/GTIN:
     4250450421900
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Elektro-Seilwinde, Steuerleitung 3 m, Tragfähigkeit 500 kg.

Vielseitig einsetzbar zum Ziehen, Heben und Verschieben von Lasten. Extrem wartungsarm durch Lebensdauerschmierungen. Hohe Einschaltdauer ermöglicht einen nahezu pausenlosen Einsatz.

Mit einem modularen Baukastenprinzip gehört sie zu den modernsten Geräten im Bereich Ziehen, Heben und Verschieben von Lasten. Durch das große Ausstattungspaket kann sie für viele Anwendungen genutzt werden. Serienmäßig ist das Stirnradgetriebe mit einem Drehstrombremsmotor ausgestattet. Technische Daten • Motorschutzart IP55 • Gerillte Trommel und angebaute Schützsteuerung • Stirnradgetriebe und Bremsmotor • Einschaltdauer 60%
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Seillänge:
40 m
Seilgeschwindigkeit:
8 - 14 m/min
Spannung:
400 V
Leistung:
0.75 kW
Kabellänge:
3000 mm
Gewicht:
65 kg
Schutzart:
IP55
Produkttyp:
Seilwinden
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, planeta motorseilwinde, elektro-seilwinde, 478285 49, Seilwinde, Seilwinden, Seilzug, Seilzüge, Seilzugwinde, Seilzugwinden, Winde, Winden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.095,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.407,91*
€ 4.055,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.305,67*
€ 3.933,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.272,62*
€ 3.894,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.185,51*
€ 3.790,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.128,94*
€ 3.723,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.095,05*
€ 3.683,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.