Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Höhe 1000 mm, Breite 1500 mm, Tiefe 500 mm, grau/blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank, Höhe 1000 mm
Falttürenschrank, Höhe 1000 mm
Artikel-Nr.:
     103-478307
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-150-500-735510
EAN/GTIN:
     4055479624222
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank, Höhe 1000 mm, Breite 1500 mm, Tiefe 500 mm, grau/blau.

Besonders stabil dank Eckverlötung. Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss.

Schrankhöhe 1000 mm. Mit 2 verzinkten Einlegeböden. Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last. Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Pavoy, 478307 49, Falttürenschränke, Falttürschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,93*
€ 511,61*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,61*
€ 512,17*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,56*
€ 513,90*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,30*
€ 545,17*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,91*
€ 585,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,61*
€ 608,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,96*
€ 580,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,07*
€ 574,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,53*
€ 567,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,24*
€ 547,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,93*
€ 496,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,99*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,18*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,88*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,74*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,34*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,23*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,28*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,28*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,19*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,25*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.