Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Höhe 1950 mm, Breite 1200 mm, Tiefe 500 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank, Höhe 1950 mm
Falttürenschrank, Höhe 1950 mm
Falttürenschrank, Höhe 1950 mm
Artikel-Nr.:
     103-478315
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-120-500-735
EAN/GTIN:
     4055479003454
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank, Höhe 1950 mm, Breite 1200 mm, Tiefe 500 mm, grau.

Superstabil dank Eckverlötung. Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss. Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.

Schrankhöhe 1950 mm. Mit 4 verzinkten Einlegeböden. Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last. Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: falttüren schrank, Pavoy, 478315 49, Falttürenschränke, Falttürschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,01*
€ 575,43*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,79*
€ 575,99*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,08*
€ 576,47*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,51*
€ 607,53*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,49*
€ 664,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,43*
€ 684,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,92*
€ 653,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 543,42*
€ 646,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,31*
€ 641,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,08*
€ 620,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,01*
€ 566,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,88*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,50*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,60*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,60*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,15*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,27*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,29*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,32*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.