Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerregalschrank, 32 Fächer, ohne Türen, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerregalschrank
Fächerregalschrank
Fächerregalschrank
Artikel-Nr.:
     103-478419
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41415-100-000-735
EAN/GTIN:
     4055479003539
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
fächerregal fächer 32
Fächerregalschrank, 32 Fächer, ohne Türen, grau.

Fächerregalschränke mit vorgebauter, aufschlagender Doppelflügeltür, mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss. Finden ohne langes Suchen - Material und Teile ordentlich verstaut. Feste Fächer mit vorderer Aufkantung. Integrierte Etikettenleiste zum Beschriften.

Gesamt-Belastbarkeit je Regal / Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Höhe 1800 mm, Breite 1000 mm. Mit 32 Fächern. Fachgröße BxH 220 x 180 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: fächer regal, pavoy fächerregal, Pavoy, 478419 49, Fächerregale, Fächerschrank, Fächerschränke, Metallschrank, Metallschränke, Regalschrank, Regalschränke, Schrank, Schränke, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,08*
€ 578,55*
56 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,41*
€ 579,11*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 672,00*
€ 775,21*
37 Tage
16
Frei Haus
ab € 962,35*
€ 1.095,09*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,55*
€ 688,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,99*
€ 662,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 551,42*
€ 656,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,44*
€ 650,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,15*
€ 628,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,08*
€ 574,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41415-100-000-510
ab € 495,37*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-000-512
ab € 497,20*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-000-611
ab € 493,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.