Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerregalschrank, 16 Fächer, mit Türen, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerregalschrank
Fächerregalschrank
Fächerregalschrank
Artikel-Nr.:
     103-478426
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41413-100-300-735
EAN/GTIN:
     4055479003515
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Kombischrank
Fächerregalschrank, 16 Fächer, mit Türen, grau.

Fächerregalschränke mit vorgebauter, aufschlagender Doppelflügeltür, mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss. Finden ohne langes Suchen - Material und Teile ordentlich verstaut. Feste Fächer mit vorderer Aufkantung. Integrierte Etikettenleiste zum Beschriften.

Gesamt-Belastbarkeit je Regal / Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Höhe 1800 mm, Breite 1000 mm. Mit 16 Fächern. Fachgröße BxH 455 x 180 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
530 mm
Innenausstattung:
16 Fachböden, Mitteltrennwand
Weitere Suchbegriffe: Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, pavoy regalschränke, kombischrank, regalschrank 1m breit, Pavoy, 478426 49, Fächerregale, Fächerschrank, Fächerschränke, Metallschrank, Metallschränke, Regalschränke, Schrank, Schränke, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,33*
€ 596,61*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,91*
€ 597,16*
36 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.079,84*
€ 1.240,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,61*
€ 709,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,29*
€ 686,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 571,51*
€ 680,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,22*
€ 670,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,88*
€ 646,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,33*
€ 588,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.