Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerregalschrank, 16 Fächer, mit Türen, grau / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerregalschrank
Fächerregalschrank
Artikel-Nr.:
     103-478427
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41413-100-300-735510
EAN/GTIN:
     4055479635778
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Kombischrank
Fächerregalschrank, 16 Fächer, mit Türen, grau / blau.

Fächerregalschränke mit vorgebauter, aufschlagender Doppelflügeltür, mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss. Finden ohne langes Suchen - Material und Teile ordentlich verstaut. Feste Fächer mit vorderer Aufkantung. Integrierte Etikettenleiste zum Beschriften.

Gesamt-Belastbarkeit je Regal / Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Höhe 1800 mm, Breite 1000 mm. Mit 16 Fächern. Fachgröße BxH 455 x 180 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
530 mm
Innenausstattung:
16 Fachböden, Mitteltrennwand
Weitere Suchbegriffe: Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, pavoy regalschränke, kombischrank, regalschrank 1m breit, Pavoy, 478427 49, Fächerregale, Fächerschrank, Fächerschränke, Metallschrank, Metallschränke, Regalschränke, Schrank, Schränke, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,37*
€ 730,88*
27 Tage
17
Frei Haus
ab € 760,08*
€ 868,93*
36 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.086,14*
€ 1.234,79*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,88*
€ 869,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,94*
€ 850,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 707,80*
€ 842,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,26*
€ 823,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,54*
€ 794,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,37*
€ 733,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41413-100-300-735
ab € 1.079,80*
Ähnlich
PAVOY
41413-100-300
ab € 758,66*
Ähnlich
PAVOY
41413-100-300-735300
ab € 512,64*
Ähnlich
PAVOY
41413-100-300-735512
ab € 512,26*
Ähnlich
PAVOY
41413-100-300-735611
ab € 513,44*
Ähnlich
PAVOY
41413-100-300-735716
ab € 511,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.