Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation, mit 60 Schüben in 3 Reihen, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortierstation
Sortierstation
Artikel-Nr.:
     103-478479
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CK320B11.11
EAN/GTIN:
     3660141020441
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Sortierstation, mit 60 Schüben in 3 Reihen, anthrazit.

Modell mit 3 Reihen und 60 Schüben. Struktur aus Metall: alufarben oder anthrazit. Epoxy-Finish. Melamin-Spanplatten Buchendekor, Stärke 25 mm, umgeben von einem dicken Rand aus schlagfestem ABS. Schübe aus Polystyrol. Große Kapazität für Dokumente im Format bis zu 240 x 320 mm. Innenmaße HxBxT 62 x 240 x 320 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
870 mm
Höhe:
1695 mm
Tiefe:
335 mm
Fachhöhe:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: sortierstation paperflow anthrazit, postsortieranlage, paperflow sortierstation, 478479 49, Brieffach, Brieffächer, Formularschrank, Formularschränke, Postfach, Postfächer, Postfachregal, Postfachregale, Schubladenblock, Schubladenblöcke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Sortierablage, Sortierablagen, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierregal, Sortierregale, Sortierstationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,01*
€ 1.103,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,79*
€ 1.076,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 895,74*
€ 1.065,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,06*
€ 1.041,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,36*
€ 1.021,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,98*
€ 1.003,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.