Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MADRID Silver Line™ Türschild, Piktogramm HxB 120 x 120 mm, Rauchen erlaubt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MADRID Silver Line™ Türschild
MADRID Silver Line™ Türschild
Artikel-Nr.:
     103-478559
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2178
EAN/GTIN:
     4060081702152
Suchbegriffe:
Piktogramm Rauchen gestattet
Rauchen gestattet (Piktogramm)
Symbolschilder Rauchen gestattet
Toilettenhinweisschild
MADRID Silver Line™ Türschild, Piktogramm HxB 120 x 120 mm, Rauchen erlaubt.

Filigraner Aluminiumrahmen silber eloxiert. Rückwand silber mit Bohrungen. Abdeckhaube entspiegelt, inklusive Befestigungsmaterial. MADRID Silver Line™ Türschild 120 inkl. beschrifteter Papiereinlage. Sichtbare Beschriftungsfläche 114 x 114 mm. Papiereinlage weiß inkl. Piktogramm mit verschiedenen Beschriftungen für WC allgemein, WC barrierefrei, WC Damen, WC Herren, WC Personal, privat, Rauchen erlaubt, Rauchen verboten, Erste Hilfe, Dusche Damen, Dusche Herren, Café, Restaurant, Garderobe, Wickelraum, Umkleide Damen, Umkleide Herren. Druck schwarz. Anordnung mittig.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
120.5 mm
Höhe:
120.5 mm
Tiefe:
6 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Rückplattenmaterial:
Aluminiumblech
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Toilettenschilder, WC Schild, wc schild moedel, piktogramm rauchen gestattet, 478559 49, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilder, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
iTA65
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.