Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helm-/Taschenlampe Ex, mit eLED, Leistung 7,7 W, neongelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helm-/Taschenlampe Ex
Helm-/Taschenlampe Ex
Artikel-Nr.:
     103-479286
Hersteller:
     UKE Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     15405F
EAN/GTIN:
     0032705154054
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Helmlampe
Helmleuchte
LED-Taschenlampe
Helm-/Taschenlampe Ex, mit eLED, Leistung 7,7 W, neongelb.

Sicherheitszertifikat für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 0, 1 und 2 für Gas / Zone 22 für Staub. Wasser- und staubdicht. Tiefer Parabolreflektor. Gebündelter, zentrierter Lichtstrahl.

Eine unglaublich helle und leichte Helmlampe ausgestattet mit spezieller LED-Technologie. Der tiefe Parabolreflektor bündelt das Licht der LED in einen effizienten, zentrierten Strahl. Zur Verbesserung der LED-Effizienz wird die Wärme von der LED schnell durch einen einzigartigen metallischen Kühlkörper, der den Reflektor umgibt, abgeleitet. Wasserdichte Konstruktion zum Einsatz unter allen Witterungsbedingungen. Kann mit UK-Helmhaltern an allen Arten von Arbeits- und Schutzhelmen angebracht werden. Inklusive 2 Batterien Typ AA. Ex-Zertifizierung (Gas): II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga Ex-Zertifizierung (Staub): II 2D Ex ia op is IIIC T60°C Db Zertifikats-Nummer: SEV 13 ATEX 0182 X
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
eLED
Brenndauer:
15 Std
Leistung:
7.7 Watt
Lichtstrom:
70 Lumen
Leuchtweite:
65 m
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, Xenon-Taschenlampe, ex-leuchte zone 0, helmlampe, UK Underwater Kinetics, 479286 49, ATEX-Leuchte, ATEX-Leuchten, Ex-Leuchten, Handlampe, Handlampen, Handscheinwerfer, Helmlampen, Lampe, Lampen, Sicherheitshandleuchte, Sicherheitshandleuchten, Taschenlampen, Universalleuchte, Universalleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,99*
ab € 54,61*
€ 71,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 71,12*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.