Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumprofilschiene, für Arbeitstisch TPH mit Etagenbord, mit Breite 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminiumprofilschiene
Aluminiumprofilschiene
Artikel-Nr.:
     103-479331
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     BP120
EAN/GTIN:
     6416763084050
Suchbegriffe:
Kästenprofil
Kästenschiene
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Aluminiumprofilschiene, für Arbeitstisch TPH mit Etagenbord, mit Breite 1200 mm.

Aluminiumprofilschiene zum Einhängen von Sichtlagerkästen und Greifschalen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
alusilber
Breite:
1115 mm
Für Breite:
1200 mm
Traglast:
15 kg
Materialstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz, treston arbeitsplatzsystem, system arbeitsplatz, Treston, 479331 49, Einhängeleiste, Einhängeleisten, Zubehör, Zubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,63*
€ 87,77*
19 Tage
5
€ 7,90*
ab € 69,49*
€ 88,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,74*
€ 91,23*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,94*
€ 99,87*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,33*
€ 101,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.