Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm, für Arbeitstisch TPH, Tragfähigkeit 15 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkarm
Schwenkarm
Artikel-Nr.:
     103-479347
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     CKV400
EAN/GTIN:
     6416763042258
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
treston arbeitsplatzsystem
Schwenkarm, für Arbeitstisch TPH, Tragfähigkeit 15 kg.

Schwenkarm für Werkzeuge, etc. mit neigbarer Fläche. Befestigung am C-Profil.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Breite:
210 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: system arbeitsplatz, Treston, 479347 49, Schwenkarm, Schwenkarme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,66*
€ 285,96*
€ 4,95*
ab € 234,88*
€ 286,56*
€ 4,95*
ab € 234,62*
€ 286,56*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,16*
€ 288,84*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.