Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne, für Arbeitstisch TPH, mit Tischbreite 1800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelwanne
Kabelwanne
Artikel-Nr.:
     103-479351
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPHCT180
EAN/GTIN:
     6416763085668
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
Kabelwanne, für Arbeitstisch TPH, mit Tischbreite 1800 mm.

Störende Kabel ordentlich und geschützt verstaut!
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, epoxidpulverbeschichtet
Höhe:
205 mm
Breite:
1715 mm
Für Breite:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, schreibtisch kabelführung, Treston, 479351 49, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelwurm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,15*
€ 192,90*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,39*
€ 193,77*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,70*
€ 210,03*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,12*
€ 215,79*
€ 4,95*
ab € 198,43*
€ 242,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.