Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-479379 Herst.-Nr.: SBS4 EAN/GTIN: 6416763072484 |
| |
|
| | |
| Sichtlagerkasten-Set, VE 4 Stk, himmelblau RAL 5015.
Zum Einhängen im Kästenprofil. Set umfasst 4 blaue Sichtlagerkästen (2 Stück HxBxT 140 x 230 x 155 mm, 2 Stück HxBxT 115 x 185 x 125 mm). Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | an Lochblechrückwand | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Treston, 479379 49, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,80* | € 53,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,74* | € 53,30* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,77* | € 56,89* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,23* | € 67,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|