| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-479392 Herst.-Nr.: R555/556 EAN/GTIN: 7317141251080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handverschlusshefter, für Rollenklammern, pneumatisch für Klammern 15 - 18 mm.
Kompakte Bauweise. Kraftvoll. Für ermüdungsfreies Arbeiten an Packstationen mit hohem Arbeitstakt. Schnell und leicht geladen.
Pneumatisches Verschlussgerät mit Rollenklammernsystem für 1- und 2-wellige Faltschachteln. Für gerade Klammern mit 15 und 18 mm Schenkellänge. Eindringtiefe mit Drehknopf schnell einstellbar (5 Einstellmöglichkeiten). Maße ca. 235 x 205 x 100 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | pneumatisch | Heftung: | geschlossen | Ladekapazität Klammern: | 1000 Stück | Einsatzbereich: | 1-wellige Pappe, 2-wellige Pappe | Schenkellänge: | 15 / 18 mm | Rückenlänge: | 32 mm | Betriebsdruck max.: | 5 - 7 bar | Höhe: | 235 mm | Breite: | 104 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |