Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handverschlusshefter, für Kartonverbindung, pneumatisch für Klammern 22 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handverschlusshefter
Handverschlusshefter
Handverschlusshefter
Artikel-Nr.:
     103-479396
Hersteller:
     Mezger Heftsysteme
Herst.-Nr.:
     A.560PN22
EAN/GTIN:
     7317141251059
Suchbegriffe:
ratioform
479396 49
Deckelverschlusshefter
Hefter
Handverschlusshefter, für Kartonverbindung, pneumatisch für Klammern 22 mm.

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch geringes Gewicht, schnelle Auslösewege und Ergonomie.

Verschlussgerät für 1- und 2-wellige Faltschachteln. Eindringtiefe mit Drehknopf schnell einstellbar (5 Einstellmöglichkeiten).
Weitere Informationen:
Ausführung:
pneumatisch
Heftung:
geschlossen
Ladekapazität Klammern:
100 Stück
Einsatzbereich:
1-wellige Pappe, 2-wellige Pappe
Schenkellänge:
22 mm
Rückenlänge:
35 mm
Betriebsdruck max.:
5 - 7 bar
Höhe:
404 mm
Breite:
104 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,94*
€ 1.041,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,48*
€ 1.026,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 853,85*
€ 1.016,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,64*
€ 989,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,47*
€ 952,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,35*
€ 886,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.