Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Dauerdruck-Pulverlöscher, Inhalt 6 kg, Brandklassen A+B+C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC-Dauerdruck-Pulverlöscher
ABC-Dauerdruck-Pulverlöscher
Artikel-Nr.:
     103-479723
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     500084
EAN/GTIN:
     4260058033016
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
ABC-Dauerdruck-Pulverlöscher, Inhalt 6 kg, Brandklassen A+B+C.

Stahlbehälter in Rot. Druckhebelarmatur mit Prüfventil und Manometer, inklusive Wandhalterung und stabilem Kunststoffstandfuß. Löschleistung: 8A 55B C (2 LE). Einsatzbereich in Garagen, Schuppen, Kellern, Kraftfahrzeugen, Wohnmobilen, Außenbereichen oder Heizungsanlagen. Funktionsbereich -30 °C bis +60 °C. Brandklasse A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (z.B. Holz, Kohle, Papier, Textilien, Autoreifen) Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle) Brandklasse C: Brände von Gasen (z.B. Erdgas, Butan, Methan, Propan, Wasserstoff)

Vorteile ABC-Pulver: -Sehr vielseitig einsetzbar in den Brandklassen A, B und C. -Hohe Löschleistung und schnelle Löschwirkung. Nachteil ABC-Pulver: Neben dem Brandherd wird auch die Umgebung getroffen. Gefahr von Folgeschäden, die u.U. größer sind als der Brandschaden selbst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerdruck-Pulverlöscher
Inhalt:
6 kg
Brandklasse:
A, B, C
Einsatzbereich:
innen
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver-feuerlöscher 6kg, pulver feuerlöscher, feuerlöscher 6kg, 479723 49, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Kleinlöschgerät, Kleinlöschgeräte, Löschgerät, Löschgeräte, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.