| |
|
| Artikel-Nr.: 103-479748 Herst.-Nr.: 392013 EAN/GTIN: 4260058032231 |
| |
|
| | |
| Deckel, für Abfallbehälter PURE ELEGANCE, rot.
Verschiedene Deckelfarben mit dem dazugehörigen Piktogramm für die Abfallbehälter PURE. Deckel müssen zum Abfallbehälter separat mitbestellt werden. Farbige Deckel mit dazugehörigem Piktogramm. Weitere Informationen: | | Materialstärke: | 5 mm | Farbe: | rot | Für Breite: | 380 mm | Für Tiefe: | 380 mm | Höhe: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, 479748 49, Abfallbehälterzubehör, Abfallbehälter-Zubehör, Abfallbehälterzubehöre, Abfallbehälter-Zubehöre, Trennsystemdeckel, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Abfallbehälter, Zubehör für Abfallbehälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,18* | € 33,13* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 30,07* | € 40,61* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,16* | € 42,12* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,86* | € 43,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 230,81* | € 277,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|