Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, für Abfallbehälter PURE 60 l, weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     103-479754
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     392006
EAN/GTIN:
     4260058031678
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Abfallbehälter Deckel
Deckel, für Abfallbehälter PURE 60 l, weißaluminium.

Verschiedene Deckelfarben mit dem dazugehörigen Piktogramm für die Abfallbehälter PURE. Deckel müssen zum Abfallbehälter separat mitbestellt werden. Deckel für die Abfallbehälter PURE viereckig 60 l. Einfach aufzulegen und abzunehmen. Inkl. Piktogramm ''Abfall'' zum Aufkleben auf Mantel.
Weitere Informationen:
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
weißaluminium
Für Breite:
300 mm
Für Tiefe:
300 mm
Höhe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerdeckel, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-abfalleimer 60l, deckel stapelbehälter, 479754 49, Abfallbehälterzubehör, Abfallbehälter-Zubehör, Abfallbehälterzubehöre, Abfallbehälter-Zubehöre, Trennsystemdeckel, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Abfallbehälter, Zubehör für Abfallbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,26*
€ 34,74*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 35,55*
€ 48,20*
32 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,69*
€ 48,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.