Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hakenmagnet, VE 10 Stk, Ø 25 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hakenmagnet
Hakenmagnet
Hakenmagnet
Artikel-Nr.:
     103-479763
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     52625S10
EAN/GTIN:
     4013695057743
Suchbegriffe:
Hakenmagnet
hakenmagnet
Hakenmagnet, VE 10 Stk, Ø 25 mm.

Hakenmagnete halten alles, was sicher an der Wand oder an der Decke aufgehängt werden soll. Sie zeichnen sich durch eine besonders hohe Haftkraft aus. Oberfläche weiß lackiert, erhältlich in 3 Größen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
weiß
Oberfläche:
lackiert
Haftkraft:
4 kg
Form:
rund
Ausführung Magnete:
mit Haken
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan, 479763 49, Garderobenhaken, Hakenmagnete, Kleiderhaken, Magnet, Magnete, Magnethaken, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,99*
€ 28,55
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 23,75*
€ 28,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.