Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche, für APW 15, LxB 320 x 290 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche
Dokumententasche
Artikel-Nr.:
     103-480016
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     FW005
EAN/GTIN:
     4061753282828
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe a4
Dokumententasche, für APW 15, LxB 320 x 290 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Transportgeräte und Wagen
Produkttyp:
Dokumententaschen
Material:
Textil
Farbe:
schwarz, rot
Breite:
290 mm
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe, 480016 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.