Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad für Hubplattformwagen, Ø 150 x 50 mm, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzrad für Hubplattformwagen
Ersatzrad für Hubplattformwagen
Artikel-Nr.:
     103-480203
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     BS096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
480203 49
Ersatzrad
Ersatzräder
Ersatzteil
Ersatzrad für Hubplattformwagen, Ø 150 x 50 mm, Lenkrolle.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Transportgeräte und Wagen
Produkttyp:
Radsätze
Material:
Polyurethan
Farbe:
rot, schwarz
Breite:
50 mm
Durchmesser:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.