Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad für Hubplattformwagen, Ø 125 x 35 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzrad für Hubplattformwagen
Ersatzrad für Hubplattformwagen
Artikel-Nr.:
     103-480276
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     BS009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen 125 mm
Ersatzrad für Hubplattformwagen, Ø 125 x 35 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Transportgeräte und Wagen
Produkttyp:
Radsätze
Material:
Polyurethan
Farbe:
rot
Breite:
35 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 480276 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.