Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Metallkiste
>
Artikel
Alu-Transportkiste Riffelblech, mit Gasdruckdämpfer, Inhalt 883 l.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-480450
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
41883
EAN/GTIN:
4014688418831
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Alu-Transportkiste Riffelblech, mit Gasdruckdämpfer, Inhalt 883 l.
Mit Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen des Deckels. 3 mm stark mit rundum geschweißten Nähten. Vier Füße mit Innengewinde an der Unterseite - für fixe Befestigung oder zur Montage von Rollen etc. Scharniere, Griffe und Exzenterverschlüsse aus Edelstahl. Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufende Deckel-Gummidichtung. Selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe.
Weitere Informationen:
Inhalt:
883 Liter
Länge:
1700 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
alusilber
Material:
Aluminiumblech, geriffelt
Innenlänge:
1678 mm
Innenbreite:
675 mm
Innenhöhe:
730 / 830 mm
Traglast:
300 kg
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Kästen, Kisten, Boxen aus Alu, Holz und Metall
Weitere Suchbegriffe:
Alukiste
,
Metallkiste
,
Sammelbehälter
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
transportbox alu
,
transport box
,
480450 49
,
Alubox
,
Alu-Box
,
Aluboxen
,
Alu-Boxen
,
Alu-Kiste
,
Alukisten
,
Alu-Kisten
,
Aluminium-Box
,
Aluminiumboxen
,
Aluminium-Boxen
,
Aluminiumkiste
,
Aluminium-Kiste
,
Aluminiumkisten
,
Aluminium-Kisten
,
Aluminiumtransportbox
,
Aluminiumtransportboxen
,
Aluminium-Transportboxen
,
Aluminiumtransportkiste
,
Aluminium-Transportkiste
,
Aluminiumtransportkisten
,
Aluminium-Transportkisten
,
Alutransportbox
,
Alutransportboxen
,
Alu-Transportboxen
,
Alutransportkiste
,
Alu-Transportkiste
,
Alutransportkisten
,
Alu-Transportkisten
,
Kiste mit Deckel
,
Kisten mit Deckel
,
Pritschenbox
,
Pritschenbox Alu
,
Pritschenbox Aluminium
,
Pritschenboxen
,
Pritschenboxen Alu
,
Pritschenboxen Aluminium
,
Transportbehälter
,
Transportboxen
,
Transportboxen für Pritsche
,
Transportbox für Pritsche
,
Transportkiste
,
Transportkisten
,
Transportkoffer
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,57*
€ 679,56*
Lager 6922
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,40*
€ 689,25*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,53*
€ 738,42*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,64*
€ 759,00*
Lager 103
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,78*
€ 838,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,90*
€ 998,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,83*
€ 974,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 810,64*
€ 964,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,85*
€ 954,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,50*
€ 943,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,78*
€ 929,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alutec 41010 Palettenfüße 1 Set
ALUTEC MÜNCHEN
41010
€ 51,75*
Zubehör
Rollensatz, Ø 100 mm, zur Montage an die Füße.
Kaiser+Kraft
41000
€ 42,40*
Zubehör
Werkzeugablageset f.Transportbox 883l ALUTEC
ALUTEC MÜNCHEN
41012
€ 70,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.