| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-480574 Herst.-Nr.: 480574 EAN/GTIN: 4061753276155 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bürostuhl JUPITER, Synchronmechanik, Bezugsfarbe schwarz.
Rückenlehne und Sitzfläche bewegen sich synchron zueinander. Höhen- und neigungsverstellbare Rückenlehne. Ergonomisch geformter Sitz. Zwei Mechaniken zur Auswahl.
Pflegeleichter Stuhl mit einem Stoffbezug aus 100% Polyester und einem Gestell in Graphitschwarz. Standardmäßig ausgestattet mit Rollen für weiche Böden. Die Rückenlehne passt sich permanent den Bewegungen des Oberkörpers an und ist sowohl höhen- als auch neigungsverstellbar. Der ergonomisch geformte Sitz bietet optimalen Komfort. Zusätzlich stehen zwei verschiedene Mechaniken zur Auswahl, um die individuellen Bedürfnisse des Nutzers zu erfüllen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezugsmaterial: | Polyester | Bezugsfarbe: | schwarz | Gestellfarbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Sitzmechanik: | Synchronmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 440 - 570 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 500 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl polyamid schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, eurokraft basic, 480574 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Standarddrehstuhl, Standarddrehstühle, Stuhl, Stühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |