Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter aus HDPE, Volumen 23 l, Wände und Boden geschlossen, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstapelbehälter aus HDPE
Drehstapelbehälter aus HDPE
Drehstapelbehälter aus HDPE
Artikel-Nr.:
     103-480580
Herst.-Nr.:
     253-43033000
EAN/GTIN:
     4030144703686
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
drehstapelbehälter
Drehstapelbehälter aus HDPE, Volumen 23 l, Wände und Boden geschlossen, grau.

Erhöhte Stabilität im Stapel durch Zentrierung. Ineinander gestapelt 65% Platzersparnis bei Leertransport und Lagerung. Kein Vakuumeffekt beim Entstapeln. Auf Europaletten abgestimmte Grundmaße 600 x 400 mm. Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C. Aus Niederdruck-Polyethylen.

Stabil und robust sichern Drehstapelbehälter die Qualität der darin befindlichen Produkte. Ergonomische Tragegriffe erleichtern die Handhabung. Glatte Innenwände für die schnelle und hygienische Reinigung. Gitterabrundung für schonenden Transport der Produkte. Verbesserte Förderbandeigenschaften.

Ab einer Bestellung von 300 Stück ist die Farbe frei wählbar. Preis und Lieferzeit sind dann auf Anfrage. Bitte geben Sie die gewünschte RAL-Farbe bei der Bestellung an.
Weitere Informationen:
Inhalt:
23 Liter
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
270 mm
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: 480580 49, Behälter, Behälter stapelbar, Drehstapelkasten, Drehstapelkästen, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Kasten, Kästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Mehrzweckbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelkasten, Stapelkästen, Universalbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERIT Kunststoffwerke W. Schneider
253-43203000
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.