| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-480675 Herst.-Nr.: 791335E1 EAN/GTIN: 4250633343135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochauszugschrank, Thekenelement links stehend, Höhe 1025 mm, lichtgrau.
Schrank, Trennwand und Rollcontainer in einem. Akustisch wirksame Seitenwände. Auszug auf hochwertiger Schubladenführung mit Selbsteinzug und Dämpfung. Inkl. 2 Fachböden, 1 Materialschale und separat abschließbarem Privatfach. Wahlweise 2,5 oder 3 Ordnerhöhen.
Zusätzlichen Stauraum schafft der Hochauszugschrank mit stabilem, geschweißtem Stahlkorpus. Akustisch wirksam. Tiefe 800 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung. Mit Bügelgriff und 25 mm starker Abdeckplatte aus Kunststoffschichtstoff. Thekenelement links stehend, Auszug nach rechts offen, Front Stahl mit Bügelgriff, Schubladen serienmäßig mit Selbsteinzug und Dämpfung.
Montierte Anlieferung. Praktische Kleinschublade auf Anfrage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1025 mm | Breite: | 432 mm | Tiefe: | 800 mm | Utensilienschub: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beistellcontainer, Beistellmöbel, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hochauszugschrank, Hochauszugschränke, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Thekenschrank, Thekenschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |