Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter mit Sprossen, Breite 350 mm, Holm 58 x 25 mm, 13 Sprossen, mit Traverse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlegeleiter mit Sprossen
Anlegeleiter mit Sprossen
Anlegeleiter mit Sprossen
Artikel-Nr.:
     103-480712
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     11913
EAN/GTIN:
     4031405119130
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
sprossen-anlegeleiter 13 sprossen
sprossen anlegeleiter
Anlegeleiter mit Sprossen, Breite 350 mm, Holm 58 x 25 mm, 13 Sprossen, mit Traverse.

Robuste Rechteckrohr-Holme. Gebördelte dauerhafte Sprossen-Holmverbindung. Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen, 30 x 30 mm.

Sicherer Stand durch rutschfeste Kunststoffschuhe. Leiternbreite 350 mm.
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
13 Stück
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Länge:
3875 mm
Stufenmaterial:
Aluminium, gerieft
Stufentiefe:
30 mm
Breite:
350 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: sprossen-anlegeleiter munk, MUNK, 480712 49, Aluleiter, Alu-Leiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Leiter, Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Steighilfe, Steighilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,82*
€ 349,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,15*
€ 335,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.