Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter V, nestbar, 2-seitig, feuerrot RAL 3000.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter V, nestbar
Rollbehälter V, nestbar
Rollbehälter V, nestbar
Rollbehälter V, nestbar
Rollbehälter V, nestbar
Artikel-Nr.:
     103-483477
Hersteller:
     Pilsl Transportgeräte GmbH
Herst.-Nr.:
     1010000001
EAN/GTIN:
     4061753109347
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter V, nestbar, 2-seitig, feuerrot RAL 3000.

2-seitige Gitterverkleidung unterstützt die Ladungssicherung. Nestbar - platzsparend. Unterstützt effiziente LKW-Beladung. Vereinfacht Material- und Warenflüsse. Rollplatte besteht aus 95% Recyclingkunststoff. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort.

12 leere, nestbare Rollbehälter passen auf eine Lagerfläche von 3 Standard-Rollbehältern! Bodenplatte, klappbar mit Griffmulde zum Hochklappen und Haltemagnet. Seitengitter in Feuerrot RAL 3000.

Andere Nutzhöhen und Ausführungen, in nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
2-seitig nestbar
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit je Etage:
150 kg
Breite:
720 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1645 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: rollbehälter feuerrot, drahtgitterwagen, 483477 49, Gitterbehälter, Gitterwägen, Schließbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,90*
€ 466,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,76*
€ 453,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,96*
€ 448,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,92*
€ 378,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.