| |
|
| Artikel-Nr.: 103-483723 Herst.-Nr.: 1240780 EAN/GTIN: 4260270821934 |
| |
|
| | |
| Tischabroller für Selbstklebeband, stabile Metallausführung, für Bandbreiten bis 50 mm, VE 3 Stk.
Mit Saugnapf, zur fixen Montage anschraubbar. Geeignet für Filamentbänder. Weitere Informationen: | | Für Bandbreite: | 2x25 / 50 mm | Für Kerndurchmesser: | 76 mm | Länge: | 215 mm | Breite: | 60 mm | Höhe: | 125 mm | Material: | Metall | Produkttyp: | Abroller/Spender für Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 50mm tischgerät, klebeabroller 50mm, klebebandabroller, 483723 49, Abroller, Klebebandspender, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte |
| | |
| |