Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter, mit Sicherheitsplattform und Anti-Rutsch-Streifen, 5 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     103-483750
Hersteller:
     KRAUSE-Werk
Herst.-Nr.:
     126337
EAN/GTIN:
     4009199126337
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Stufen-Stehleiter, mit Sicherheitsplattform und Anti-Rutsch-Streifen, 5 Stufen.

Alu-Sicherheitsplattform mit Anti-Rutsch-Streifen. Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem. Große, ergonomische Multifunktions-Schale mit Eimerhaken zur umfangreichen Werkzeugaufnahme. 6fach vernietete Stufen-Holm-Verbindung. Geriffelte Alu-Stufen, 80 mm tief.

Für den gelegentlichen Einsatz in Betrieb und Büro.

Ideal für den gelegentlichen Einsatz.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stufen-Stehleitern einseitig
Arbeitshöhe:
3050 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufen inkl. Plattform:
5 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Stufenmaterial:
Aluminium, gerieft
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, KRAUSE, 483750 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleitern
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,20*
€ 78,33*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,51*
€ 82,43*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,56*
€ 92,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,69*
€ 98,57*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 79,33*
€ 100,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.