| |
|
| Artikel-Nr.: 103-483818 Herst.-Nr.: 483818 EAN/GTIN: 4061753033543 |
| |
|
| | |
| PC-Pult, mobil, HxBxT 1184 x 1180 x 590 mm, lichtgrau RAL 7035.
Ideal für Lager, Betrieb, Warenein-/ausgang, QS-Stationen uvm. Stauraum für Tastatur, Drucker, PC und Unterlagen. Die preisgünstige Lösung für vielfältigste Einsatzgebiete.
PC-Mobil für variablen Einsatz in Wareneingang, Versand, Fertigung usw.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1184 mm | Gesamtbreite: | 1180 mm | Gesamttiefe: | 590 mm | Korpusmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, eurokraftbasic pc-pult mobil, eurokraft rollpult, mobiles pult, eurokraft basic, 483818 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Computerschrank, Computerschränke, Computerwagen, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, Fahrbares Stahpult, Fahrbare Stehpulte, PC-Arbeitsplatzsystem, PC-Arbeitsplatzsysteme, PC-Möbel, PC-Mobil, PC-Mobile, PC-Schrank, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Pult, Pulte, Rollpulte, Schreibpult, Schreibpulte, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattpult, Werkstattpulte |
| | |
| |