Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Schrumpfpistole RIPACK 3000, Brennleistung 45 - 76 kW, LxH 375 x 262 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Schrumpfpistole RIPACK 3000
Hand-Schrumpfpistole RIPACK 3000
Hand-Schrumpfpistole RIPACK 3000
Artikel-Nr.:
     103-483854
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13575
EAN/GTIN:
     4030198135754
Suchbegriffe:
Folienschrumpf-Gerät
Folienschrumpfgerät
Handschrumpfgerät
Schrumpfgerät
Hand-Schrumpfpistole RIPACK 3000, Brennleistung 45 - 76 kW, LxH 375 x 262 mm.

Keine Verbrennungsgefahr - Brennerkopf bleibt auch im Dauereinsatz kühl. Inklusive Tasche, Schlauch und Druckminderer.

Leistungsstarke Schrumpfpistole zur Ladungssicherung in weniger als 60 Sekunden. Allseitiger Schutz gegen Schmutz, Wasser und Diebstahl.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
1.5 - 3.5 bar
Brennleistung:
45 - 76 kW
Gewicht:
5.3 kg
Schlauchlänge:
8 m
Länge:
375 mm
Höhe:
262 mm
Geräuschpegel:
< 85 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, folienschrumpfgerät, 483854 49 (RSP3), Folienschrumpfgeräte, Schrumpfpistolen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 846,03*
€ 970,15*
Lager 103
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 927,93*
€ 974,14*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 951,79*
€ 978,56*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 975,03*
€ 998,15*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 972,49*
€ 998,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,14*
€ 1.159,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,86*
€ 1.133,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 943,34*
€ 1.122,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,55*
€ 1.113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,93*
€ 1.104,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13597
ab € 237,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13515
ab € 296,56*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 869,62*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13514
ab € 229,40*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13508
ab € 1,9656*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13509
ab € 3,25*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13512
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.