Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechabdeckung, verzinkt, für Wannenboden, Traglast 120 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblechabdeckung, verzinkt
Lochblechabdeckung, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-483875
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     483875
EAN/GTIN:
     4061753036001
Suchbegriffe:
Lochblecheinlage Wannenboden
Lochblecheinsatz Wannenboden
Wannenbodenlochblecheinlage
Wannenbodenlochblecheinsatz
Lochblechabdeckung, verzinkt, für Wannenboden, Traglast 120 kg.

Traglast 120 kg.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech, verzinkt
Höhe:
1150 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 483875 49, Fachboden, Fachböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.