Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank zur Außenlagerung, mit 3 Fachböden, 1 Bodenauffangwanne, HxBxT 2100 x 1200 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltschrank zur Außenlagerung
Umweltschrank zur Außenlagerung
Umweltschrank zur Außenlagerung
Umweltschrank zur Außenlagerung
Artikel-Nr.:
     103-483877
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     483877
EAN/GTIN:
     4061753036025
Suchbegriffe:
Umweltschrank
umweltschrank eurokraft
umweltschrank
wanne umweltschrank
Umweltschrank zur Außenlagerung, mit 3 Fachböden, 1 Bodenauffangwanne, HxBxT 2100 x 1200 x 600 mm.

Praktische Fachböden. Bodenauffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, dichtgeschweißt nach StawaR, mit ÜHP-Zulassung. Zur vorschriftsmäßigen Gefahrstoff-Außenlagerung von Kleingebinden. Bodenauffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, dichtgeschweißt nach StawaR, mit ÜHP-Zulassung (nicht bei Leergehäuse). Abschließbare Türen mit Lüftungsschlitzen für wirksame Be- und Entlüftung und überstehendes Schrägdach für optimalen Wasserablauf. Robust geschweißte Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet.

Mit Zylinderschloss abschließbar. 3 verzinkte Fachböden mit allseitigem Rand, im 25-mm-Raster höhenverstellbar, Tragkraft 80 kg. 1 verzinkte Bodenauffangwanne, Volumen 66 Liter. Türdichtungen. Unterfahrbar. Zur aktiven und passiven Lagerung gewässergefährdender Medien im Innen- und Außenbereich. Zur passiven Lagerung entzündbarer Medien im Außenbereich.

Zur aktiven und passiven Lagerung gewässergefährdender Medien im Innen- und Außenbereich. Zur passiven Lagerung entzündbarer Medien im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2100 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtblau RAL 5012
Anzahl Türen:
2 Stück
Türart:
Flügeltür
Fachbodentraglast:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 483877 49, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschrank, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffschränke, Metallschrank, Metallschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Schmiermittelhandling, Schmiermittelschrank, Schmiermittelschränke, Schmierstoffhandling, Schmierstoffschrank, Schmierstoffschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schränke für Schmiermittel, Schränke für Schmierstoffe, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Schmiermittel, Schrank für Schmierstoffe, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 970,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,78*
€ 1.346,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,50*
€ 1.322,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.100,38*
€ 1.309,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,58*
€ 1.265,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,79*
€ 1.220,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,78*
€ 1.155,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.