| |
|
| Artikel-Nr.: 103-483886 Herst.-Nr.: 790391C2 EAN/GTIN: 4250633343302 |
| |
|
| | |
| Universalschrank, extrahoch, HxBxT 2200 x 1200 x 420 mm, lichtgrau / ultramarinblau.
Geschweißter, pulverbeschichteter Korpus aus 0,8 mm starkem Stahlblech. Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung. Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Fünf graphitschwarze Fachböden, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Tragkraft pro Boden ca. 65 kg. Öffnungswinkel 135°. Dreiriegelverschluss, Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Wechselkernzylinder, verschiedenschließend. Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Außenmaße Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1200 x 420 mm. Innenmaße Höhe x Breite x Tiefe 2050 x 1195 x 380 mm.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 2200 mm | Tiefe: | 420 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Produkttyp: | Flügeltürenschränke | Türart: | Flügeltür | Türfarbe: | ultramarinblau RAL 5002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mauser mehrzweckschrank, allzweckschrank, mauser, 483886 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschränke |
| | |
| |