Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank, extrahoch, HxBxT 2200 x 1200 x 500 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschrank, extrahoch
Universalschrank, extrahoch
Universalschrank, extrahoch
Universalschrank, extrahoch
Universalschrank, extrahoch
Artikel-Nr.:
     103-483889
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790392A0
EAN/GTIN:
     4250633343326
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank, extrahoch, HxBxT 2200 x 1200 x 500 mm, lichtgrau.

Geschweißter, pulverbeschichteter Korpus aus 0,8 mm starkem Stahlblech. Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung. Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Fünf graphitschwarze Fachböden, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Tragkraft pro Boden ca. 65 kg. Öffnungswinkel 135°. Dreiriegelverschluss, Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Wechselkernzylinder, verschiedenschließend. Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Außenmaße Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1200 x 500 mm. Innenmaße Höhe x Breite x Tiefe 2050 x 1195 x 460 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
500 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mauser universalschrank ral7035, allzweckschrank, mauser mehrzweckschrank, mauser, 483889 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,67*
€ 590,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,71*
€ 690,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,38*
€ 821,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,71*
€ 806,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 670,93*
€ 798,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,35*
€ 783,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,63*
€ 752,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,71*
€ 686,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.