Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindelhubtischwagen, Gestell signalblau, Plattform-LxB 750 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spindelhubtischwagen
Spindelhubtischwagen
Spindelhubtischwagen
Spindelhubtischwagen
Artikel-Nr.:
     103-483911
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     F-483911-PX002
EAN/GTIN:
     4260563723983
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Spindelhubtischwagen, Gestell signalblau, Plattform-LxB 750 x 500 mm.

Exklusiv mit abnehmbarer Kurbel für Akkuschrauber-Betrieb. Millimetergenaue Höheneinstellung per Spindel und Handkurbel. Stabile Position selbst bei längerer Stillstandszeit. Kein Ölverlust möglich. Besonders robust, verschleiß- und wartungsarm.

Langlebiges und ausgereiftes Gerät. Servicefreundlich, mit Inspektionsstützen. Pulverbeschichtet, signalblau RAL 5005 und reinorange RAL 2004. 2 Lenkräder und 2 Bockrollen, Polyurethan-Bereifung, umlaufender Fußschutz. Lenkräder mit Doppelstopp.

Akkuschrauber nicht im Lieferumfang! Bei der Auswahl eines Akkuschraubers zum Anheben (bis ca. 150 kg) achten Sie bitte auf das lastabhängige, hohe erforderliche Drehmoment.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Hubbereich:
420 - 820 mm
Plattformlänge:
750 mm
Plattformbreite:
500 mm
Länge:
800 mm
Breite:
500 mm
Eigenschaft:
mobil, manuell
Plattformmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Plattformfarbe:
reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen kaiser kraft, hubtischwagen, 483911 49, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtischwägen, Hubwagen, Hubwägen, Scherenhubtisch, Scherenhubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 488,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,66*
€ 581,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,04*
€ 568,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,26*
€ 563,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,31*
€ 548,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,64*
€ 529,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.