Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Universalregal
>
Universal-Grundregal
>
Artikel
Universal-Steckregal, stabil, Spanplattenböden, HxBxT 1820 x 1050 x 600 mm, Grundregal.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-484017
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
484017
EAN/GTIN:
4061753092724
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Universal-Steckregal, stabil, Spanplattenböden, HxBxT 1820 x 1050 x 600 mm, Grundregal.
Mit Spanplattenböden. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. Schnelle und einfache Steckmontage. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Sehr gute Raumausnutzung durch drei verschiedene Fachbodentiefen und vier Regalhöhen. Ideal für Lager, Büro, Archiv, Werkstatt. Fachboden-Verstellraster 75 mm.
Die Regalständer sind mit verzinkten Fußplatten (98 x 51 mm) ausgestattet, die die angegebenen Regalhöhen um jeweils 1 mm erhöhen. Schrauben und Dübel für die Fußplatten bauseits. Bitte auch unsere Aufbau- und Montageanleitung beachten.
Außenbreite Grundregal 1050 mm. Außenbreite Anbauregal 1025 mm. Innenbreite Außenbreite - 100 mm. Gesamthöhe Regalhöhe + 1 mm Fußplatte. Fachlast 450 kg. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Bodenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
450 kg
Regalhöhe:
1820 mm
Gesamtbreite:
1050 mm
Feldlast:
2250 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
verkehrsblau RAL 5017
Bodenbreite:
1000 mm
... >
Lager
>
Regale
>
Lager-Steckregale
Weitere Suchbegriffe:
Universal-Grundregal
,
universal-steckregal 5 fachböden
,
universal grundregal
,
grundregal tiefe 600 mm
,
eurokraft basic
,
484017 49
,
Aktenregal
,
Aktenregale
,
Allzweckregal
,
Allzweckregale
,
Archivregal
,
Archivregale
,
Büroregal
,
Büroregale
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Regal
,
Regale
,
Steckregale
,
Universalregal
,
Universalregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 177,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spanplattenboden, Fachlast 450 kg, VE 2 Stk, für Regalaußentiefe 600 mm.
Trestles a.s.
RTCL-KLb 6010/2
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen