Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordstein-Auffahrrampe, LxBxH 600 x 360 x 150 mm, reflektierend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bordstein-Auffahrrampe
Bordstein-Auffahrrampe
Bordstein-Auffahrrampe
Artikel-Nr.:
     103-484135
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     62-484135-PX030
EAN/GTIN:
     4260563726328
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen
Bordstein-Auffahrrampe, LxBxH 600 x 360 x 150 mm, reflektierend.

Hohe Signalwirkung durch integrierte Reflektoren. Für innen und außen geeignet. Rutschsichere Oberfläche. Einfach zu platzieren.

Belastbar bis 20 t. Integrierte Wasserablaufkanäle verhindern einen Wasserstau an der Kante und können als Kabelkanäle genutzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
150 mm
Belastbarkeit:
20 t
Farbe:
schwarz, gelb
Gewicht:
16 kg
Ausführung:
reflektierend
Weitere Suchbegriffe: 484135 49, Auffahrhilfe, Auffahrhilfen, Auffahrkeil, Auffahrkeile, Auffahrrampe, Fahrbahnschwelle, Fahrbahnschwellen, Fahrbahnschwellenzubehör, Fahrbahnschwellenzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.