Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattkran GREY, Tragfähigkeit 500 kg, Fahrgestell parallel, Hydraulik doppelt wirkend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattkran GREY
Werkstattkran GREY
Werkstattkran GREY
Werkstattkran GREY
Artikel-Nr.:
     103-484139
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     484139
EAN/GTIN:
     4260563723785
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
Gegengewichtskran
Werkstattkran GREY, Tragfähigkeit 500 kg, Fahrgestell parallel, Hydraulik doppelt wirkend.

Unterstützen beim Handling von schweren Gütern. Hochwertige Hydraulik. Schnell einsatzbereit.

Durch den 4-fach verstellbaren Kranausleger erleichtert Ihnen dieser Werkstattkran den Betriebsalltag beim Heben und Senken von schweren Lasten. Die doppelwirkende Hydraulik verfügt über zwei Bewegungsrichtungen, damit ein schnelleres Anheben möglich ist. Der Sicherheitskranhaken ist um 360° drehbar und durch das fein regulierbare Ventil können auch schwere Lasten präzise abgesetzt werden. Die nötige Stabilität wird durch eine langlebige Stahlkonstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen gewährleistet. Mit dem Parallelfahrgestell können Europaletten seitlich umfahren werden, um diese schneller zu verarbeiten. Der Werkstattkran ist außerdem zerlegbar und kann somit platzsparend untergebracht werden.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit (bei Kranarmlänge mm):
500 kg
Tragfähigkeit 1 (bei Kranarmlänge mm):
500 kg (1060 mm) kg
Tragfähigkeit 2 (bei Kranarmlänge mm):
450 (1160 mm) kg
Tragfähigkeit 3 (bei Kranarmlänge mm):
400 (1260 mm) kg
Tragfähigkeit 4 (bei Kranarmlänge mm):
350 (1360 mm) kg
Farbe:
basaltgrau RAL 7012
Gesamtbreite:
992 mm
Gesamthöhe:
1613 mm
Gesamtlänge:
1527 mm
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaukran, Werkstattkran, gegengewichtskran bis 500 kg, gegengewichtskran, eurokraft basic, 484139 49, Kran, Krane, Kräne, Portalkran, Portalkrane, Portalkräne, Schwertransport, Schwertransporte, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 660,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,76*
€ 942,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,28*
€ 913,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 759,61*
€ 903,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,03*
€ 877,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,69*
€ 843,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,71*
€ 786,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.