Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter, schwenkbar, für 1 Rolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierhalter
Toilettenpapierhalter
Toilettenpapierhalter
Artikel-Nr.:
     103-485374
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-860
EAN/GTIN:
     4045504608600
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Toilettenpapierhalter, schwenkbar, für 1 Rolle.

Frei befüllbar mit 1 WC-Papier Haushaltsrolle. Schwenkbar.

WC-Papierhalter für 1 Haushaltsrolle. Edelstahl gebürstet, schwenkbar. Verdeckte Befestigung zur Diebstahlsicherung. Inklusive Befestigungsmaterial. Zwei-Punkt Befestigung. Aufputzmontage.
Weitere Informationen:
Verschlussart:
ohne Verschluss
Gehäusematerial:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Anzahl Rollen:
1 Stück
Höhe:
112 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
65 mm
Eigenschaft:
verstellbar
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter edelstahl, klopapierhalter, AIR-WOLF, 485374 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Klopapierabroller, Klopapierspender, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Toilettenpapierabroller, Toilettenpapierspender, Toilettenpapierspender Gastronomie, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, WC-Papierspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,12*
€ 89,32*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,98*
€ 89,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.