Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter, für Reserverollen, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierhalter
Toilettenpapierhalter
Toilettenpapierhalter
Artikel-Nr.:
     103-485375
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-861
EAN/GTIN:
     4045504608617
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
Klopapierhalter
Toilettenpapierhalter, für Reserverollen, Edelstahl.

Frei befüllbar mit 1 bis 2 WC-Papier Haushaltsrollen.

Reserve-Rollenhalter für 1 bis 2 WC-Papier Haushaltsrollen. Edelstahl gebürstet. Verdeckte Befestigung. Inklusive Befestigungsmaterial. Für Aufputzmontage.
Weitere Informationen:
Verschlussart:
ohne Verschluss
Gehäusematerial:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Anzahl Rollen:
2 Stück
Höhe:
205 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter edelstahl, klopapierhalter, AIR-WOLF, 485375 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Klopapierabroller, Klopapierspender, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Toilettenpapierabroller, Toilettenpapierspender, Toilettenpapierspender Gastronomie, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, WC-Papierspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,88*
€ 95,34*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 74,83*
€ 95,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.