Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Rad, pannensicher, Kugellager, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Rad, pannensicher
PU-Rad, pannensicher
Artikel-Nr.:
     103-485383
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     50020-0019
EAN/GTIN:
     4250621200419
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
PU-Rad, pannensicher, Kugellager, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm.

Pannensicher. Die sichere Alternative zum Luftreifen. Spurlos.

Mit 1-teiliger, pulverbeschichteter Stahlblechfelge.

Auf Anfrage - diverse Radsätze - Speichenräder - graue Bereifung
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
75 kg
Radbreite:
50 mm
Radlagerung:
Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +40 °C
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, 485383 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lufträder, Luftreifen, Pannensichere Rolle, Pannensichere Rollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Sackkarrenrad, Sackkarrenräder, Schubkarrenräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,225*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,225*
€ 37,158
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,069
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,01*
€ 35,712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,963
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.