Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Rad, pannensicher, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 210 x 65 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Rad, pannensicher
PU-Rad, pannensicher
Artikel-Nr.:
     103-485386
Hersteller:
     LFS Kerkhoff
Herst.-Nr.:
     55137-0000
EAN/GTIN:
     4250621200273
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
PU-Rad, pannensicher, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 210 x 65 mm.

Pannensicher. Die sichere Alternative zum Luftreifen. Spurlos.

Mit 1-teiliger, pulverbeschichteter Stahlblechfelge.

Auf Anfrage - diverse Radsätze - Speichenräder - graue Bereifung
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Raddurchmesser:
210 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
100 kg
Radbreite:
65 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +40 °C
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, 485386 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lufträder, Luftreifen, Pannensichere Rolle, Pannensichere Rollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Sackkarrenrad, Sackkarrenräder, Schubkarrenräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.