Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arecapalme, Kunststofftopf schwarz, realtouch, Höhe 1100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arecapalme
Arecapalme
Artikel-Nr.:
     103-485474
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     335879-50
EAN/GTIN:
     4003529895214
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Arecapalme, Kunststofftopf schwarz, realtouch, Höhe 1100 mm.

Immergrüner Blickfang für Ihre Geschäftsräume, Büros und Zimmer. Liebevoll der Natur nachempfundene, dekorative Kunstpflanze. In Real-Touch-Ausführung, sehen aus wie echt. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar.

Eine naturgetreue Arecapalme, die ca. 1100 mm hoch ist. Die Kunstpflanze besteht aus 7 Palmwedeln und wird in einem Kunststofftopf geliefert.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
1100 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: bäume, 485474 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,88*
€ 96,02*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,71*
€ 142,46*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.