Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grasbusch, in Kunststofftopf schwarz, Höhe 600 mm, VE 3 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Grasbusch
Grasbusch
Artikel-Nr.:
     103-485477
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     485477KK
EAN/GTIN:
     4003529798737
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Grasbusch, in Kunststofftopf schwarz, Höhe 600 mm, VE 3 Stk.

Künstlicher Grasbusch in einem einfachen, schwarzen Kunststofftopf.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gräser/Farne/Kakteen
Gesamthöhe:
600 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Durchmesser Behältnis:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 485477 49, Dekopflanze, Dekopflanzen, Gras, Gräser, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 13,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,95*
€ 65,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,09*
€ 61,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,71*
€ 60,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,77*
€ 58,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,78*
€ 55,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,66*
€ 47,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.