| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-485676 Herst.-Nr.: 16039 EAN/GTIN: 4061753113603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Greifzug, inkl. großer Grundausrüstung, Tragfähigkeit 1600 kg.
Millimetergenaue Lastplatzierung und keine Begrenzung der Seillänge. Geringes Gewicht und schnelle Installation. Handlich, leicht, robust, leistungsfähig.
Mehrzweckzüge sind tragbare Geräte zum Heben, Ziehen und Spannen. Sie arbeiten mit gleichbleibender Sicherheit in jeder Lage und in jede Richtung, vorausgesetzt, dass sie sich in Zugrichtung ausrichten können. Für Heben und Senken gibt es je einen Bedienungshebel. Durch Hin- und Herbewegen des aufgesetzten Hebelrohres bewegen zwei Klemmbackenpaare das Seil abwechselnd durch das Gerät. Die Seillänge (= Zugweg) ist praktisch unbegrenzt. Der Mechanismus ist selbsthemmend, das belastete Seil zieht die Klemmbacken zusammen. Der unbelastete Greifzug kann freigeschaltet werden. Dann lässt sich das Seil von Hand einführen und vorspannen sowie nach Beenden der Arbeit wieder herausziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit: | 1600 kg | Lieferumfang: | Greifzug, Hebelrohr, Seil mit Spitze und angekauschtem Haken (auf Handhaspel, Ø 11,5 mm, Länge 20 m), Drahtseilstropp (Ø 14 mm, Länge 1,5 m), Drahtseilstropp (Ø 14 mm, Länge 2,5 m), Box aus Stahlblech (Maße 550x150x310 mm), Werkzeug im Plastikbeutel und Schmieröl, Umlenkrolle MC (Tragfähigkeit 1,6 t) | Produkttyp: | Greifzüge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tractel greifzug, greifzug, 485676 49, Greifzüge, Habegger, Hebegerät, Hebegeräte, Mehrzweckzüge, Seilzug, Seilzüge, Winde, Winden, Zug, Züge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |